Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x1800 G - PPAR117501800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x1800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1078 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2086 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537494193

Réf. Sonepar

03100749419

Réf. Fournisseur

PPAR117501800L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1078 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2086 W

exposant N:

1.2922

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1800mm , puissance 2086W