Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x2600 G - PPAR213002600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 990 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1903 W

  • exposant N - 1.2786

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537862312

Réf. Sonepar

03100786231

Réf. Fournisseur

PPAR213002600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

990 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1903 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

8.84 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2600mm , puissance 1903W