Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x2200 G - PPAR215002200L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x2200 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1266 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2449 W

  • exposant N - 1.2907

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537862725

Réf. Sonepar

03100786272

Réf. Fournisseur

PPAR215002200L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1266 W

hauteur:

500 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2449 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

12.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2200mm , puissance 2449W