Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x1600 D - PPAR216001600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1063 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2061 W

  • exposant N - 1.2967

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537860134

Réf. Sonepar

03100786013

Réf. Fournisseur

PPAR216001600R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1063 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2061 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

10.56 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1600mm , puissance 2061W