Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x500 D - PPAR216000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 332 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 644 W

  • exposant N - 1.2967

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859626

Réf. Sonepar

03100785962

Réf. Fournisseur

PPAR216000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

332 W

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

644 W

exposant N:

1.2967

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 644W