Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x1400 G - PPAR219001400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x1400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1248 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2471 W

  • exposant N - 1.3371

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537866464

Réf. Sonepar

03100786646

Réf. Fournisseur

PPAR219001400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1248 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2471 W

exposant N:

1.3371

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1400mm , puissance 2471W