Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 400x2400 D - PPAR224002400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 400x2400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1473 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2875 W

  • exposant N - 1.3098

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537868611

Réf. Sonepar

03100786861

Réf. Fournisseur

PPAR224002400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1473 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2875 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

10.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2400mm , puissance 2875W