Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x3000 D - PPAR334003000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x3000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2538 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4992 W

  • exposant N - 1.3245

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861322

Réf. Sonepar

03100786132

Réf. Fournisseur

PPAR334003000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2538 W

hauteur:

400 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4992 W

exposant N:

1.3245

contenu en eau:

20.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 3000mm , puissance 4992W