Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x400 G - PPAR334000400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 338 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 666 W

  • exposant N - 1.3245

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537866822

Réf. Sonepar

03100786682

Réf. Fournisseur

PPAR334000400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

338 W

hauteur:

400 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

666 W

exposant N:

1.3245

contenu en eau:

2.68 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 400mm , puissance 666W