Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x1100 G - PPAR335001100L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1110 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2193 W

  • exposant N - 1.3331

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537866839

Réf. Sonepar

03100786683

Réf. Fournisseur

PPAR335001100L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1110 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2193 W

exposant N:

1.3331

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 2193W