Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x500 D - PPAR335000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 505 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 997 W

  • exposant N - 1.3331

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861414

Réf. Sonepar

03100786141

Réf. Fournisseur

PPAR335000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

505 W

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

997 W

exposant N:

1.3331

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 997W