Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 750x1600 G - PPAR337501600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 750x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2209 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4405 W

  • exposant N - 1.3515

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537867461

Réf. Sonepar

03100786746

Réf. Fournisseur

PPAR337501600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2209 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4405 W

exposant N:

1.3515

contenu en eau:

19.68 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1600mm , puissance 4405W