Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 900x1100 D - PPAR339001100R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 900x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1740 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3488 W

  • exposant N - 1.3612

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861773

Réf. Sonepar

03100786177

Réf. Fournisseur

PPAR339001100R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1740 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3488 W

exposant N:

1.3612

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1100mm , puissance 3488W