Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x1600 D - PRAM113001600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 440 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 846 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537556365

Réf. Sonepar

03100755636

Réf. Fournisseur

PRAM113001600R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

440 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

846 W

exposant N:

1.282

contenu en eau:

2.72 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1600mm , puissance 846W