Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x1500 G - PRAM119001500L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x1500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1039 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2021 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537557584

Réf. Sonepar

03100755758

Réf. Fournisseur

PRAM119001500L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1039 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2021 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

6.75 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1500mm , puissance 2021W