Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x1500 D - PRAM223001500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x1500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 723 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1406 W

  • exposant N - 1.3

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854799

Réf. Sonepar

03100785479

Réf. Fournisseur

PRAM223001500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

723 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1406 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

5.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1500mm , puissance 1406W