Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x400 D - PRAM335000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 404 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 798 W

  • exposant N - 1.3331

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537857813

Réf. Sonepar

03100785781

Réf. Fournisseur

PRAM335000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

404 W

hauteur:

500 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

798 W

exposant N:

1.3331

contenu en eau:

3.28 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 400mm , puissance 798W