Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 400x800 - FPA334000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 677 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1331 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537528003
Réf. Sonepar
03100752800
Réf. Fournisseur
FPA334000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
677 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1331 W
exposant N:
1.3245
contenu en eau:
5.36 l


