Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 900x1800 - FRA119001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1247 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2425 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537528973
Réf. Sonepar
03100752897
Réf. Fournisseur
FRA119001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1247 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2425 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
8.1 l


