Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 750x 800 - FRA217500800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 750x 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 627 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1228 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537530419

Réf. Sonepar

03100753041

Réf. Fournisseur

FRA217500800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

627 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1228 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

6.64 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 800mm , puissance 1228W