Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 300x 800 - FRA223000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 386 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 750 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537530013
Réf. Sonepar
03100753001
Réf. Fournisseur
FRA223000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
386 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
750 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
2.72 l


