Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 600x 800 - FRA336000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 931 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1847 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537538774
Réf. Sonepar
03100753877
Réf. Fournisseur
FRA336000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
931 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1847 W
exposant N:
1.3417
contenu en eau:
7.84 l


