Radson - Radiateur panneau habillé Tinos H Flex 22 600x1615 - TIF229001615

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Tinos H Flex 22 600x1615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1299 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1615 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2532 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461913258

Réf. Sonepar

03100191325

Réf. Fournisseur

TIF229001615

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1299 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

1615 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2532 W

exposant N:

1.3062

Radiateur eau chaude TINOS H FLEX Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1615mm , puissance 2532W