Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 400x500 - FIN114000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 183 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 356 W
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537483203
Réf. Sonepar
03100748320
Réf. Fournisseur
FIN114000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
183 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
356 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
1.1 l


