Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 500x1100 - FIN215001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 652 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1272 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537523251
Réf. Sonepar
03100752325
Réf. Fournisseur
FIN215001100
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
652 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1272 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
6.05 l