Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 400x1400 - FIN224001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 872 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1709 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537483760
Réf. Sonepar
03100748376
Réf. Fournisseur
FIN224001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
872 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1709 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
6.3 l


