Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1100 D - PINT114001100R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 402 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 782 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537486440

Réf. Sonepar

03100748644

Réf. Fournisseur

PINT114001100R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

402 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

782 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

2.42 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1100mm , puissance 782W