Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1100 G - PINT116001100L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 573 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1120 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537601836

Réf. Sonepar

03100760183

Réf. Fournisseur

PINT116001100L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

573 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1120 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

3.52 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1100mm , puissance 1120W