Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x800 D - PINT117500800R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 503 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 984 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537486907
Réf. Sonepar
03100748690
Réf. Fournisseur
PINT117500800R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
503 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
984 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
3.2 l


