Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1000 - PINT213001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 396 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 761 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537487263

Réf. Sonepar

03100748726

Réf. Fournisseur

PINT213001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

396 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

761 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

3.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1000mm , puissance 761W