Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x2000 - PINT213002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 791 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1522 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537487386
Réf. Sonepar
03100748738
Réf. Fournisseur
PINT213002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
791 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1522 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
6.8 l


