Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x2200 - PINT216002200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1501 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2948 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537539986
Réf. Sonepar
03100753998
Réf. Fournisseur
PINT216002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1501 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2948 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
14.52 l


