Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x1400 - PINT219001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1315 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2605 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537488833

Réf. Sonepar

03100748883

Réf. Fournisseur

PINT219001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1315 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2605 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

12.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1400mm , puissance 2605W