Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x1800 - PINT224001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1121 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2198 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537489274

Réf. Sonepar

03100748927

Réf. Fournisseur

PINT224001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1121 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2198 W

exposant N:

1.3182

contenu en eau:

8.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1800mm , puissance 2198W