Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x400 - PINT224000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 488 W
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537489489
Réf. Sonepar
03100748948
Réf. Fournisseur
PINT224000400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
249 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
488 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
1.8 l


