Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1400 D - PINT333001400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 964 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1886 W

  • exposant N - 1.314

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491352

Réf. Sonepar

03100749135

Réf. Fournisseur

PINT333001400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

964 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1886 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

7.14 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1400mm , puissance 1886W