Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1600 D - PINT333001600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 300x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1101 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2155 W

  • exposant N - 1.314

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537491413

Réf. Sonepar

03100749141

Réf. Fournisseur

PINT333001600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1101 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2155 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

8.16 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1600mm , puissance 2155W