Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x1500 D - PINT334001500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 400x1500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1295 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2549 W

  • exposant N - 1.3255

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537540012

Réf. Sonepar

03100754001

Réf. Fournisseur

PINT334001500R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1295 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2549 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

10.05 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1500mm , puissance 2549W