Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x1800 G - PINT335001800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 500x1800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1850 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3663 W

  • exposant N - 1.3371

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537603557

Réf. Sonepar

03100760355

Réf. Fournisseur

PINT335001800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1850 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3663 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

14.76 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1800mm , puissance 3663W