Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 2250 - INT324002250R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1503 W
type - 32
hauteur - 400 mm
longueur - 2250 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3024 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA MATERNELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438461216601
Réf. Sonepar
03100110141
Réf. Fournisseur
INT324002250R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1503 W
type:
32
hauteur:
400 mm
longueur:
2250 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3024 W
exposant N:
1.362
contenu en eau:
9.45 l