Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 450 - INT324000450R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 301 W

  • type - 32

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 605 W

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461213785

Réf. Sonepar

03100110113

Réf. Fournisseur

INT324000450R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

301 W

type:

32

hauteur:

400 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

605 W

exposant N:

1.362

contenu en eau:

1.89 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 450mm, puissance 605 W