Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 400 600 - INT324000600R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 401 W
type - 32
hauteur - 400 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 806 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA MATERNELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438461213792
Réf. Sonepar
03100110115
Réf. Fournisseur
INT324000600R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
401 W
type:
32
hauteur:
400 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
806 W
exposant N:
1.362
contenu en eau:
2.52 l