Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 600 750 - INT326000750R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 626 W
type - 32
hauteur - 600 mm
longueur - 750 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA MATERNELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438461211378
Réf. Sonepar
03100121137
Réf. Fournisseur
INT326000750R
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
626 W
type:
32
hauteur:
600 mm
longueur:
750 mm
profondeur:
172 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1350 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
756 W
structure de surface du panneau frontal:
profilé
panneau frontal aquifère:
Oui
exposant N:
1.3523
contenu en eau:
4.48 l
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
pattes soudées:
Oui
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
avec consoles murales:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui