Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 1950 - INT327501950R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 1950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2080 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1950 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4134 W

  • exposant N - 1.3451

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461219435

Réf. Sonepar

03100110197

Réf. Fournisseur

INT327501950R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2080 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1950 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4134 W

exposant N:

1.3451

contenu en eau:

15.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 1950mm, puissance 4115 W