fin de vie

Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 450 - INT327500450R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 474 W

  • type - 32

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 954 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438461219008

Réf. Sonepar

03100110173

Réf. Fournisseur

INT327500450R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

474 W

type:

32

hauteur:

750 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

954 W

exposant N:

1.3451

contenu en eau:

3.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 450mm, puissance 950 W