Radson - Ramo EF 22 400 2250

Radson - Ramo EF 22 400 2250

PURMO GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2250 mm

  • profondeur - 108 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2846 W

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6438371145169

Réf. Sonepar

03100114516

Réf. Fournisseur

ERA224002250R

Réf. Commerciale

Radson

hauteur

400 mm

longueur

2250 mm

profondeur

108 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2846 W

matériau

acier

type

22

structure de surface du panneau frontal

plat, profilé

panneau frontal aquifère

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

1627 W

couleur

blanc

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

pattes soudées

Oui

avec revêtement latéral

Oui

avec revêtement supérieur

Oui

rabattable

Non

nombre de raccordements standard

8

combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Oui

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

raccordement fileté

filetage intérieur/ filetage extérieur

adapté aux locaux humides

Non

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Oui

avec robinet de distribution

Oui

vanne thermostatique intégrée

Oui

avec consoles murales

Oui

avec plot de remplissage

Oui

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur eau chaude E-FLOW RAMO Type 22, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 2250mm, puissance 2846 W