Radson - Ramo EF 22 400 2550 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
longueur - 2550 mm
profondeur - 108 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3226 W
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6438371144537
Réf. Sonepar
03100114462
Réf. Fournisseur
ERA224002550L
Réf. Commerciale
Radson
hauteur
400 mm
longueur
2550 mm
profondeur
108 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
3226 W
matériau
acier
type
22
structure de surface du panneau frontal
plat, profilé
panneau frontal aquifère
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
1844 W
couleur
blanc
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
pattes soudées
Oui
avec revêtement latéral
Oui
avec revêtement supérieur
Oui
rabattable
Non
nombre de raccordements standard
8
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
raccordement fileté
filetage intérieur/ filetage extérieur
adapté aux locaux humides
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
avec robinet de distribution
Oui
vanne thermostatique intégrée
Oui
avec consoles murales
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur eau chaude E-FLOW RAMO GAUCHE Type 22, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 2550mm, puissance 3226 W