Ram - 150 RONDELLES 8 x 18 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 8 mm
diamètre externe - 18 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
épaisseur - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490935193
Réf. Sonepar
00185093519
Réf. Fournisseur
93519
Réf. Commerciale
Ram
diamètre intérieur
8 mm
diamètre externe
18 mm
matériau
acier
traitement de la surface
zinc/nickel
épaisseur
1.5 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
en forme de facette
Oui
trempé
Non
150 RONDELLES 8 x 18 mm