Ram - CQE 100 PATTES A VIS METAUX 6x70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - tête plate
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 70 mm
système à vis - fente de vis
Minimum d'achat
14 unité(s)
EAN
3167490955986
Réf. Sonepar
00185095598
Réf. Fournisseur
95598
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
forme de la tête
tête plate
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
70 mm
système à vis
fente de vis
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
avec écrou
Non
CQE 100 PATTES A VIS METAUX 6x70