Ram - FIX CHIMIQ POLYESTER 410ml 2 CANUL - 63538

RAM
CopieCopie
Ram - FIX CHIMIQ POLYESTER 410ml 2 CANUL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • contenu - 380 ml

  • emballage - cartouche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490635383

Réf. Sonepar

00185063538

Réf. Fournisseur

63538

Réf. Commerciale

Ram

modèle:

autre

contenu:

380 ml

emballage:

cartouche

FIX CHIMIQ POLYESTER 410ml 2 CANUL